Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual-Fasermaler ABT Pro Keilspitze/Pinselspitze Alkoholbasis opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual-Fasermaler ABT Pro Keilspitze/Pinselspitze Alkoholbasis opal
Dual-Fasermaler ABT Pro Keilspitze/Pinselspitze Alkoholbasis opal
Dual-Fasermaler ABT Pro Keilspitze/Pinselspitze Alkoholbasis opal
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBABTP910
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     ABTP-910
EAN/GTIN:
     4901991648805
Suchbegriffe:
Brushpen
Fasermaler Brushpen
Pinsel-Fasermaler
Pinsel-Faserstift
  • Der ABT PRO ist ein alkoholbasierter Marker mit schlankem Gehäuse und zwei Spitzen: einer breiten Keilspitze für flächigen Farbauftrag und einer feinen Pinselspitze für variable Strichbreiten
  • Die Pinselspitze aus Nylon ist besonders ?exibel und dynamisch
  • Nach ausgeübtem Druck auf die Spitze nimmt sie ihre Ursprungsform wieder an und ist somit sehr gut kontrollierbar
  • Das schlanke Gehäuse liegt angenehm in der Hand
  • Die Farbe des ABT PRO läuft langsam und verläuft wenig auf dem Papier
  • Die Tinte ist dadurch gut kontrollierbar und ermöglicht ein besonders präzises Arbeiten
  • Die alkoholbasierte Tinte bietet durch wiederholten Farbauftrag eine farbstarke, streifenfreie Deckung
  • Durch Layering können Effekte, Tiefe und Schatten erzeugt sowie Farben intensiviert werden
  • Der ABT PRO eignet sich für Illustrationen, Manga und Comiczeichnungen, Entwürfe und Skizzen im Modedesign, der Produktentwicklung, Architektur und vielem mehr
  • Hinweis: Stifte horizontal lagern; Deckel fest verschließen
  • Farbe: opal
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Clip vorhanden:
nein
Farbname:
opal
Marke:
Tombow
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
opal
Spitzenart:
Keilspitze/Pinselspitze
Stiftart:
Faserschreiber
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Pinselmaler, Pinselmarker, tombow brushpen, brushpen, ABT, Bruchpen, Brush, Dualbrushpen, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Fineliner, Malstift, Marker, PRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
ABTP-077
ab € 2,80*
Ähnlich
Tombow
ABTP-401
ab € 2,80*
Ähnlich
Tombow
ABTP-502
ab € 2,80*
Ähnlich
Tombow
ABTP-127
ab € 2,80*
Ähnlich
Tombow
ABTP-192
ab € 2,81*
Ähnlich
Tombow
ABTP-800
ab € 2,80*
Ähnlich
Tombow
ABTP-090
ab € 2,80*
Ähnlich
Tombow
ABTP-N15
ab € 2,52*
Ähnlich
Tombow
ABTP-772
ab € 2,55*
Ähnlich
Tombow
ABTP-403
ab € 2,81*
Ähnlich
Tombow
ABTP-987
ab € 2,81*
Ähnlich
Tombow
ABTP-879
ab € 2,56*
Ähnlich
Tombow
ABTP-947
ab € 2,54*
Ähnlich
Tombow
ABTP-845
ab € 2,54*
Ähnlich
Tombow
ABTP-761
ab € 2,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.