Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Mono CCE 4,2mmx6m transparent blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturroller Mono CCE 4,2mmx6m transparent blau
Korrekturroller Mono CCE 4,2mmx6m transparent blau
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBCTCCE4BE
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CT-CCE4-BE
EAN/GTIN:
     4003198403253
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller tombow
  • Korrekturroller MONO CCE
  • extra-klein und handlich
  • mittiges Abrollen, für Links- und Rechtshänder geeignet
  • reißfestes Easy Write Tape für besonders sauberes Überschreiben
  • flexibel gelagerte Spitze
  • vollständig abrollbar
  • mit Schutzkappe
  • Anteil recyceltes Material am Gesamtgewicht: ca. 72 %
  • 4,2 mm x 6 m
  • Einweg
  • schattenfrei kopierbar
Weitere Informationen:
Bandbreite:
4,2 mm
Bandlänge:
6 m
Besonderheiten:
mittig abrollbar
Breite:
27 mm
Bruttogewicht:
0.021 kg
Farbe:
transparent/blau
Farbname:
transparent/blau
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Korrekturmittelart:
Korrekturroller
Marke:
Tombow
nachfüllbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: korrekturroller, Korrektur, Korrekturband, Roller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,32*
€ 2,54*
1
€ 5,50*
ab € 1,34*
€ 3,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 15,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
CT-CCE4-PK
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.