Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TOMBCTCRE4 Herst.-Nr.: CT-CRE4 EAN/GTIN: 4003198405837 |
| |
|
| | |
| - Der ideale Begleiter im Büro: Nachfüllkassette für MONO office mit langem 14 m Band
- Durch mittiges Abrollen für Links- und Rechtshänger geeignet
- Keine Trockenzeit, sofortiges und besonders sauberes Überschreiben
- Außerordentliche Deckkraft, keine Kopier- und Faxschatten
- Reißfestes PET-Band, ohne Schlaufenziehen - abrollbar bis zum letzten Millimeter
- Recyclinganteil über 60% des Bruttogewichts
- Schnell und einfach nachfüllbar
- Nachfüllkassette: CT-CRE4
- Bandmaße: 4,2 mm x 14 m
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 4,2 mm | Bandlänge: | 14 m | Bruttogewicht: | 0.025 kg | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Korrekturmittelart: | Korrekturroller-Refill | Marke: | Tombow |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,42* | € 2,45* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,43* | € 2,50* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,40* | € 2,50* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,47* | € 2,54* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,44* | € 2,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|