Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Mono sand Naturkautschuk grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer Mono sand Naturkautschuk grau
Radierer Mono sand Naturkautschuk grau
Radierer Mono sand Naturkautschuk grau
Radierer Mono sand Naturkautschuk grau
Radierer Mono sand Naturkautschuk grau
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBES512A
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     ES-512A
EAN/GTIN:
     4901991652635
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
  • Der MONO sand radiert mit feinen Mikrosand-Partikeln sogar Tinte.
  • Er gewährt ein sauberes Radieren ohne zu schmieren.
  • Eine Papier-Banderole schützt den Radierer vor Verschmutzungen.
  • Material: Naturkautschuk.
  • Gewicht: 13 g.
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Bruttogewicht:
0.013 kg
EAN Packung:
3154145117800
EAN Palette:
3154145117807
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
8 mm
Länge:
67 mm
Marke:
Tombow
Material:
Naturkautschuk
Material der Schiebemanschette:
Papier
Verwendung für:
Tinte
Weitere Suchbegriffe: Radiergummi, tusche radierer, kautschuk radierer, tombow radierer, Mono, Radier, Ratzelfummel, sand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
ES-510A
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.