Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#TOMBWBFL1P Herst.-Nr.: WB-FL-1P EAN/GTIN: 4003198160033 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Der befüllbare Wassertankpinsel ist ein praktisches Utensil für Aquarelltechniken
- Durch Druck auf den Schaft wird der Wasserfluss reguliert
- Der Wassertankpinsel mit Schutzkappe ist ideal für unterwegs
- Geeignet für das Arbeiten mit den ABT Dual Brush Pens und anderen wasserlöslichen Farben
- Für Watercolor, Aquarell, Lettering, Illustrationen, Urban Sketching, Manga u.v.m.
- Der Wassertankpinsel wir leer geliefert und ist einfach auf- und nachzufüllen durch Aufschrauben des Tanks
- Die Spitze ist leicht mit Wasser zu reinigen
- Pinselspitze: flach
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | ungefüllt | Bruttogewicht: | 0.0060 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | transparent | Marke: | Tombow | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | transparent | Schreibfarbe: | ohne | Spitzenart: | Pinselspitze | Stiftart: | Faserschreiber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Pinsel-Satz, Pinsel-Set, Pinselsatz, Pinselset, Pinselsortimente, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Pinsel mit Wassertank, Wasserpinsel, Wassertankpinsel, tombow brushpen, pinsel mit wassertank, aquarell pinsel-set, Aquarell, Waterbrush, Watercolor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 4,07* | € 6,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 4,24* | € 7,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 36,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|