Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber Fudensuke weiche Spitze schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faserschreiber Fudensuke weiche Spitze schwarz
Faserschreiber Fudensuke weiche Spitze schwarz
Faserschreiber Fudensuke weiche Spitze schwarz
Faserschreiber Fudensuke weiche Spitze schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBWSBS
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     WS-BS
EAN/GTIN:
     4901991645644
Suchbegriffe:
Aquarellpinsel
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
  • Der Fudenosuke Brush Pen eignet sich mit seiner elastischen Pinselspitze für Kalligraphie, Skizzen, Sketchnotes, Zentangle, Handlettering u.v.m.
  • Die Linienbreite variiert von sehr fein bis dick durch ausgeübtem Druck auf die Spitze mit Härtegrad 2 besonders für große Schriften geeignet.
  • Die Tinte ist wasserbasiert mit Farbpigmenten und geruchslos.
  • Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis, pigmentiert
Bruttogewicht:
0.007 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Marke:
Tombow
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,59*
€ 2,63*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 1,70*
€ 2,68*
7 Tage
51
€ 5,99*
ab € 1,67*
€ 2,69*
€ 5,50*
ab € 1,74*
€ 3,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
WS-BH
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.