Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Brush Pen Fudenosuke weichen flexible Pinselspitzen schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Brush Pen Fudenosuke weichen flexible Pinselspitzen schwarz/grau
Fasermaler Brush Pen Fudenosuke weichen flexible Pinselspitzen schwarz/grau
Fasermaler Brush Pen Fudenosuke weichen flexible Pinselspitzen schwarz/grau
Fasermaler Brush Pen Fudenosuke weichen flexible Pinselspitzen schwarz/grau
Fasermaler Brush Pen Fudenosuke weichen flexible Pinselspitzen schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBWSTBS
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     WS-TBS
EAN/GTIN:
     4901991645873
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Der Brush Pen Fudenosuke Twin eignet sich mit seinen zwei elastischen Pinselspitzen für Kalligraphie, Skizzen, Sketchnotes, Doodling, Hand Lettering, Bullet Journaling u.v.m.
  • Die Linienbreite variiert von sehr fein bis dick durch ausgeübten Druck auf die Spitzen
  • Mit zwei weichen Spitzen (Härtegrad 2) besonders für große Schriften geeignet
  • Die Tinte ist wasserbasiert mit Farbpigmenten und geruchslos
  • Schreibfarben: schwarz und grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
2
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz, grau
Marke:
Tombow
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
schwarz/grau
Spitzenart:
Pinselspitze
Stiftart:
Faserschreiber
wasserfest:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 2,78*
€ 4,25*
1
€ 5,50*
ab € 2,56*
€ 5,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
WS-BH15
ab € 1,74*
Ähnlich
Tombow
WS-BH96
ab € 1,89*
Ähnlich
Tombow
WS-BH31
ab € 1,73*
Ähnlich
Tombow
WS-BH03
ab € 1,84*
Ähnlich
Tombow
WS-BH91
ab € 1,85*
Ähnlich
Tombow
WS-BH49
ab € 1,73*
Ähnlich
Tombow
WS-BH07
ab € 1,73*
Ähnlich
Tombow
WS-BH92
ab € 1,71*
Ähnlich
Tombow
WS-BH28
ab € 1,74*
Ähnlich
Tombow
WS-BH93
ab € 1,89*
Ähnlich
Tombow
WS-BH22
ab € 1,73*
Ähnlich
Tombow
WS-BH90
ab € 1,89*
Ähnlich
Tombow
WS-BH25
ab € 1,85*
Ähnlich
Tombow
WS-BH94
ab € 1,90*
Ähnlich
Tombow
WS-BH18
ab € 1,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.