Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Sitness 10 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl Sitness 10 schwarz
Bürodrehstuhl Sitness 10 schwarz
Bürodrehstuhl Sitness 10 schwarz
Bürodrehstuhl Sitness 10 schwarz
Bürodrehstuhl Sitness 10 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TOPSSI59UG20
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SI59UG20
EAN/GTIN:
     4014296541280
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • US-patentierter Fitness-Orthositz mit Body-Balance-Tec-Gelenk für dreidimensionale Beweglichkeit der Sitzfläche
  • Hohe, konturgeformte Rückenlehne mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze, stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar
  • Permanentkontaktmechanik, individuell einstellbar, stufenlos arretierbar
  • Verchromtes, stabiles Stahlfußkreuz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
  • Inklusive höhenverstellbaren Armlehen
  • Sitzhöhe 42-55 cm, Sitzbreite 48 cm, Sitztiefe 45 cm
  • Lehnenhöhe 57 cm, Gesamthöhe 104-117 cm
  • Gewicht ca. 19 kg
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
ja
Armlehne vorhanden:
ja
Art der Armlehne:
Ringarmlehne
Belastbarkeit:
110 kg
Breite des Sitzes:
48 cm
Bruttogewicht:
21.9 kg
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
chrom
Farbname:
schwarz
Höhe der Rückenlehne:
57 cm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Topstar
Material:
Textil
Material des Fußes:
Stahl
Sitzform:
Muldensitz
Sitzhöhe:
55 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polypropylen
Tiefe des Sitzes:
45 cm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 143,65*
€ 153,84*
1
€ 5,50*
ab € 138,52*
€ 164,14*
1
€ 4,95*
ab € 140,40*
€ 164,14*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 139,25*
€ 164,16*
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 143,04*
€ 167,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,23*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,91*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,78*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,08*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 8,17*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.