Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenderservietten Xpressnap Extra (N4-System) 16,5x21,3cm 2-lagig schwarz VE=8x5x200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spenderservietten Xpressnap Extra (N4-System) 16,5x21,3cm 2-lagig schwarz VE=8x5x200 Stück
Spenderservietten Xpressnap Extra (N4-System) 16,5x21,3cm 2-lagig schwarz VE=8x5x200 Stück
Spenderservietten Xpressnap Extra (N4-System) 16,5x21,3cm 2-lagig schwarz VE=8x5x200 Stück
Spenderservietten Xpressnap Extra (N4-System) 16,5x21,3cm 2-lagig schwarz VE=8x5x200 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TORK18961
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     18961
EAN/GTIN:
     7322540855036
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
  • Spenderserviette Premium
  • Tork Easy Handling-Lösungen sparen Zeit und Geld bei der Handhabung von Kartons und Folienverpackungen und sorgen so für eine bessere Ergonomie
  • für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
  • passend für Tork N4 System
  • Serviettenbündel in Folie für mehr Hygiene und eine bessere Handhabung
  • Falzung 1/2-Falz
  • Farbe schwarz
  • 2-lagig
  • Material Tissue
  • Öko-Label EU Ecolabel (Euro-Blume), FSC,
  • 1 Karton mit 8 x 5 x 200 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
2
Breite:
165 mm
Bruttogewicht:
10.3 kg
Falzung:
1/2
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
213 mm
Marke:
Tork
Material:
Tissue
Packungsinhalt:
8x5x200 Stück
Umweltzeichen:
EU Ecolabel
Zertifikat:
EU-Ecolabel
Weitere Suchbegriffe: Servietten-Spender, Serviettenspender, Spenderserviette, Spenderservietten, serviettenspender tork, papierserviette, 7322, Papier, Papier-Serviette, PapierServiette, Tafel, Tafel-Serviette, TafelServiette, Tisch, Tisch-Serviette, TischServiette, Universalserviette
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 11,38*
€ 16,42*
8
Frei Haus
ab € 17,1575*
€ 23,32875*
Lager 467
28 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 28,1525*
€ 36,175*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 36,175*
€ 43,04825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,675*
€ 42,45325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,995*
€ 41,64405
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 34,99375*
€ 41,64256
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 34,9925*
€ 41,64108
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,1525*
€ 33,50148
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 289,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
274002
ab € 49,94*
Zubehör
Tork
272211
ab € 57,57*
Zubehör
Tork
272212
ab € 148,62*
Zubehör
Tork
272213
ab € 63,82*
Zubehör
Tork
272511
ab € 46,97*
Zubehör
Tork
272512
ab € 113,29*
Zubehör
Tork
272513
ab € 82,43*
Zubehör
Tork
272611
ab € 22,11*
Zubehör
Tork
272612
ab € 26,53*
Zubehör
Tork
272613
ab € 22,10*
Zubehör
Tork
272701
ab € 329,25*
Zubehör
Tork
03120154
ab € 189,00*
Zubehör
Tork
03120584
ab € 72,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.