Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviettenspender für Spender-Servietten 25x30cm (N2-System) Alumiunium/Kunststoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviettenspender für Spender-Servietten 25x30cm (N2-System) Alumiunium/Kunststoff grau
Serviettenspender für Spender-Servietten 25x30cm (N2-System) Alumiunium/Kunststoff grau
Artikel-Nr.:
     467-#TORK271800
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     271800
EAN/GTIN:
     7322540068504
Suchbegriffe:
Servietten-Spender
Serviettenspender
tork serviettenspender
servietten spender
  • Spender führt zu weniger Serviettenabfall
  • Jede Serviette ist immer frisch und hygienisch
  • Langlebiger Spender, hohe Zuverlässigkeit
  • Serviettenentnahme an zwei Seiten
  • Ideal für Tische und volle Thekenflächen
Weitere Informationen:
Breite:
101 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
131 mm
Marke:
Tork
Material:
Aluminium
Tiefe:
147 mm
Weitere Suchbegriffe: Papier, Papier-Serviette, PapierServiette, Serviette, Spender, Tafel, Tafel-Serviette, TafelServiette, Tisch, Tisch-Serviette, TischServiette, Tischserviettenspender, Tischspender
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
4
€ 6,90*
ab € 19,6175*
€ 27,1575*
3 Tage
3
1
€ 5,00*
ab € 32,53*
€ 48,60*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 60,63*
€ 79,75*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.