Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviettenspender Image Line Xpressnap N10 Walnuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviettenspender Image Line Xpressnap N10 Walnuss
Serviettenspender Image Line Xpressnap N10 Walnuss
Artikel-Nr.:
     467-#TORK273003
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     273003
EAN/GTIN:
     7322540697841
Suchbegriffe:
Servietten-Spender
Serviettenspender
tork serviettenspender
servietten spender
  • Premium Serviettenspender Image Line
  • salonfähige Spender für gehobene Atmosphäre - egal ob extravagante Bar, exklusives Hotel oder VIP-Lounge
  • Reduzierung des Serviettenverbrauchs um mindestens 25 % im Vergleich zu herkömmlichen Serviettenspendern
  • weniger Serviettenabfall
  • verbesserte Hygiene dank Servietten Einzelentnahme
  • Tork N10 System
  • kleiner Serviettenspender - passt auf jeden Tisch
  • Abmessung 14,6 x 11,6 x 13,6 cm (B x H x T)
  • Farbe Walnuss
  • Material Walnussholz
  • Öko-Label FSC
Weitere Informationen:
Breite:
146 mm
Bruttogewicht:
0.67 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Höhe:
116 mm
Marke:
Tork
Material:
Holz
Tiefe:
136 mm
Umweltzeichen:
EU Ecolabel
Zertifikat:
EU-Ecolabel
Weitere Suchbegriffe: Papierservietten, Papierservietten-Spender, PapierserviettenSpender, Spender, Tischspender, Xpressnap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
13671
ab € 7,415*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.