Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissen 9053M 16x9cm Metalldeckel grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelkissen 9053M 16x9cm Metalldeckel grün
Stempelkissen 9053M 16x9cm Metalldeckel grün
Artikel-Nr.:
     467-#TROD151846
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     151846
EAN/GTIN:
     9010035518464
Suchbegriffe:
Stempel-Kissen
Stempelkissen
trodat stempelkissen grün
stempel kissen
  • Trodat Stempelkissen - grün - bestens geeignet für alle gängigen Stempel im Büro oder zu Hause. 
  • Der Verschluss am Metalldeckel zeigt die Stempelfarbe, das Kissen ist bereits mit Trodat Stempelfarbe getränkt und reicht für tausende Abdrücke. 
  • Ergänzung: Trodat Stempelfarbe - 28 ml
  • Die Stempelfarbe zum Nachtränken für Handstempelkissen ist einzeln in 28 ml Flaschen erhältlich. 
  • Wasserbasierende, ungiftige Tinte, lebensmittelecht und schwermetallfrei. 
  • Sowohl die Farbe als auch die Kissen werden in praktischer SB-Verpackung geliefert. 
  • Maße Stempelkissen: 16 x 9 cm
Weitere Informationen:
Abdruckfarbe:
grün
Bruttogewicht:
0.172 kg
Farbe:
grün
getränkt:
ja
Marke:
Trodat
nachfüllbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: stempel-kissen grün, 9053, 9053M, Dokumentenstempelkissen, Metallstempelkissen, Universal, Universal-Stempelkissen, Universalstempelkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.