Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TROD6286 Herst.-Nr.: 6286 EAN/GTIN: 9008056062868 |
| |
|
| | |
| - TRODAT Ersatz-Stempelkissen schwarz
- Typ 6/55
- für Stempel Professional 5205
- 2er Packung
- ohne Öl
Weitere Informationen: | | Abdruckfarbe: | schwarz | Bruttogewicht: | 0.044 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | getränkt: | ja | Marke: | Trodat | Packungsinhalt: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, trodat ersatzstempelkissen schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz, 5/55, 5202, Austauschkissen, Ersatzkissen, Stempel, Stempelkissen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,77* | € 10,20* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,77* | € 10,23* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,05* | € 11,62* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,20* | € 21,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|