| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TWEN1020SOLARBK Herst.-Nr.: 1020 SOLAR-BK EAN/GTIN: 4025999800413 |
| |
|
| | |
| - Taschenrechner TW 1020 Solar
- Anzahl der Funktionen: 7
- Funktionen: Prozent-Rechnung möglich
- Ausstattung: Doppelnulltaste vorhanden, Schnellkorrekturtaste vorhanden, Vorzeichenwechseltaste vorhanden
- Energieversorgung: Solar und Batterie
- Größe (B x H x T): 68 x 114 x 14 mm
- Masse: 55 g
- Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 1 x 10
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Batteriebetrieb: | nein | Breite: | 68 mm | Display: | 10-stellig | Doppelnulltaste: | ja | Druckwerk: | nein | Farbe: | schwarz | Fliess-/Festkomma/Berechnung: | nein | Gewicht: | 0.055 kg | Grand-Total-Speicher: | nein | Höhe: | 14 mm | Marke: | Twen | Material: | Kunststoff | Mehrwertsteuerautomatik: | nein | Netzbetrieb: | nein | Prozentrechnung: | ja | Quadratwurzelberechnung: | ja | Rundungsautomatik: | nein | Schnellkorrekturtaste: | ja | Solarbetrieb: | ja | Speicher: | ja | Tausenderteilung: | ja | Tiefe: | 114 mm | Währungsumrechnung: | nein | Zeitberechnung: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,36* | € 5,50* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,35* | € 5,64* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,35* | € 5,65* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,48* | € 5,70* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,54* | € 8,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|