Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#UHU_3-36965 Herst.-Nr.: 3-36965 EAN/GTIN: 4026700369656 |
| | |
|
| | |
| - UHU rollafix TRANSPARENT
- kristallklar, hohe Klebekraft, geräuschlos abreißbar, lösemittelfrei
- Abroller plus 1 Nachfüllrolle
- Bandgröße max. (L x B): 25 m x 19 mm
- Farbe: transparent
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 25 m | Besonderheiten: | Abroller plus 1 Nachfüllrolle | Breite: | 19 mm | Bruttogewicht: | 0.057 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | gefüllt: | ja | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Marke: | Uhu | Material: | Kunststoff | max. Breite des Klebebandes: | 19 mm | max. Länge des Klebebandes: | 25 m | nachfüllbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Kleberoller, Klebespender, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, klebefilm 19mm x 25m, kleberoller, kleberoller uhu, Design, Design-Handabroller, DesignHandabroller, Handabroller, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 2,72* | € 3,54* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,45* | € 3,83* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,06* | € 3,84* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,67* | € 3,96* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,10* | € 6,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|