Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestift stic magic blue VE=2x8,2g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Klebestift stic magic blue VE=2x8,2g
Klebestift stic magic blue VE=2x8,2g
Artikel-Nr.:
     467-#UHU_3-45241
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     3-45241
EAN/GTIN:
     4026700452419
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
  • UHU stic MAGIC klebestift
  • ohne Lösungsmittel
  • klebt einfach, sauber, sparsam und schnell, mit guter Soforthaftung, leicht verstreichbar, streicht farbig und klebt klar
  • Produktverwendung: Papier, Pappe, Karton und Fotos
  • auswaschbar
  • Typbezeichnung des Spezialverschlusses: Schraubkappe schützt vor Austrocknung
  • Behälterart/-inhalt: Stiftform mit 2x 8,2 g
  • Infokarte
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
Bruttogewicht:
0.045 kg
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Inhalt:
16.4 g
lösungsmittelfrei:
ja
Marke:
Uhu
Packungsinhalt:
2 Stück
Verwendung für:
Papier, Pappe, Karton und Fotos
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, klebestift uhu lösungsmittelfrei, gummierstift, uhu klebepen, 45241, Papierkleber, Schulkleber, stic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,925* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.