Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alleskleber Flinke Flasche ReNATURE ohne Lösungsmittel VE=100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alleskleber Flinke Flasche ReNATURE ohne Lösungsmittel VE=100 g
Alleskleber Flinke Flasche ReNATURE ohne Lösungsmittel VE=100 g
Artikel-Nr.:
     467-#UHU_46285
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46285
EAN/GTIN:
     4026700462852
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
  • UHU Alleskleber Flinke Flasche ReNATURE
  • ohne Lösungsmittel
  • nachfüllbar
  • Produktverwendung: klebt verschiedene Materialen
  • auswaschbar
  • Behälterart/-inhalt: Flasche mit 100 g
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Inhalt:
100 g
lösungsmittelfrei:
ja
Marke:
Uhu
Verwendung für:
universal
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, uhu alleskleber nachfüllflasche, alleskleber uhu, alleskleber, Kleber, Klebstift, Kraft, Kraft-Universalkleber, KraftUniversalkleber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 2,99*
€ 4,11*
1
€ 5,50*
ab € 2,93*
€ 5,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 49,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.