Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Ecken für Bodenständer 1352+1354 je 4 Stück in rot blau gelb u. grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbige Ecken für Bodenständer 1352+1354 je 4 Stück in rot blau gelb u. grün
Farbige Ecken für Bodenständer 1352+1354 je 4 Stück in rot blau gelb u. grün
Farbige Ecken für Bodenständer 1352+1354 je 4 Stück in rot blau gelb u. grün
Farbige Ecken für Bodenständer 1352+1354 je 4 Stück in rot blau gelb u. grün
Farbige Ecken für Bodenständer 1352+1354 je 4 Stück in rot blau gelb u. grün
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR1353
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     1353
EAN/GTIN:
     4024158364148
Suchbegriffe:
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospektständer
  • Eckenset für Bodenständer Soft
  • Inhalt: je 4 Ecken in rot, blau, grün, gelb
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Farbe:
rot/blau/gelb
Höhe:
50 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
100 mm
Marke:
Ultradex
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.