Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer Largo 594x213mm 2 x A4 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenständer Largo 594x213mm 2 x A4 Aluminium
Bodenständer Largo 594x213mm 2 x A4 Aluminium
Bodenständer Largo 594x213mm 2 x A4 Aluminium
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR1356
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     1356
EAN/GTIN:
     4024158363943
Suchbegriffe:
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospektständer
  • Gewölbte Aluminiumprofile
  • in 3 Varianten erhältlich:
  • Rahmen um 90 Grad drehbar
  • nur 4 kg leicht
  • sicherer Stand durch gewölbten Standfuß
  • Für diesen Bodenständer ist optional ein Prospekthalter für DIN A4 hoch/DIN A5 quer erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
90 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1110 mm
Marke:
Ultradex
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,42*
€ 283,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,03*
€ 278,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,24*
€ 259,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,40*
€ 239,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 195,16*
€ 232,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.