Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer Duo 297x213mm 2xA4 in Buchform Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenständer Duo 297x213mm 2xA4 in Buchform Aluminium
Bodenständer Duo 297x213mm 2xA4 in Buchform Aluminium
Bodenständer Duo 297x213mm 2xA4 in Buchform Aluminium
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR1357
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     1357
EAN/GTIN:
     4024158363998
Suchbegriffe:
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospektständer
  • Gewölbte Aluminiumprofile
  • in 3 Varianten erhältlich:
  • Rahmen um 90 Grad drehbar
  • nur 4 kg leicht
  • sicherer Stand durch gewölbten Standfuß
  • Für diesen Bodenständer ist optional ein Prospekthalter für DIN A4 hoch/DIN A5 quer erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
90 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1120 mm
Marke:
Ultradex
Material:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 182,35*
€ 229,42*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 184,83*
€ 231,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,42*
€ 273,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,94*
€ 268,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,38*
€ 247,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 195,18*
€ 232,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,35*
€ 217,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
1355
ab € 21,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.