Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer Mono 297x213 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenständer Mono 297x213 Aluminium
Bodenständer Mono 297x213 Aluminium
Bodenständer Mono 297x213 Aluminium
Bodenständer Mono 297x213 Aluminium
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR1358
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     1358
EAN/GTIN:
     4024158364049
Suchbegriffe:
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospektständer
  • Gewölbte Aluminiumprofile
  • in 3 Varianten erhältlich:
  • Rahmen um 90 Grad drehbar
  • nur 4 kg leicht
  • sicherer Stand durch gewölbten Standfuß
  • Für diesen Bodenständer ist optional ein Prospekthalter für DIN A4 hoch/DIN A5 quer erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
90 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1110 mm
Marke:
Ultradex
Material:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 143,82*
€ 183,51*
2 Tage
6
€ 8,50*
ab € 145,18*
€ 185,28*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,51*
€ 218,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,30*
€ 215,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
1355
ab € 21,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.