Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenreihe 1-53 5mm Strichabstand BxH 265x32mm VE=6 Streifen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zahlenreihe 1-53 5mm Strichabstand BxH 265x32mm VE=6 Streifen
Zahlenreihe 1-53 5mm Strichabstand BxH 265x32mm VE=6 Streifen
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR1468
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     1468
EAN/GTIN:
     4024158001029
Suchbegriffe:
Beschriftung
Einsteckkarten
Skala
Tagebezeichnung
  • Individuelle Überschriften
  • Wochenzahlen 1-53
  • B265xH32mm, VE=6 Streifen
Weitere Informationen:
Breite:
165 mm
Höhe:
32 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Überschrift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,12*
€ 17,89*
3 Tage
7
€ 8,50*
ab € 12,27*
€ 18,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,89*
€ 21,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,32*
€ 20,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,44*
€ 19,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,07*
€ 17,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.