Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalenstreifen Planrecord 8mm = 1 Jahr 2024 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Skalenstreifen Planrecord 8mm = 1 Jahr 2024 grün
Skalenstreifen Planrecord 8mm = 1 Jahr 2024 grün
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR148724
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     148724
EAN/GTIN:
     4063722420644
Suchbegriffe:
Datumslot
Jahresplaner Datumstreifen
Jahresplaner Kalenderstreifen
Kalenderstreifen
  • Individuelle Überschriften
  • Skalenstreifen mit 8 mm Strichabstand
  • Kalenderjahr 2024
Weitere Informationen:
Breite:
256 mm
Farbe:
grün
Höhe:
32 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ultradex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 8,50*
ab € 14,10*
€ 20,37*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,25*
€ 21,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.