Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Kunststoffbänder nicht transparent B300xH32mm VE=10 Stück grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffbänder nicht transparent B300xH32mm VE=10 Stück grün
Kunststoffbänder nicht transparent B300xH32mm VE=10 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR151121
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     151121
EAN/GTIN:
     4024158012681
Suchbegriffe:
Plastikband
plastikband
  • Kunststoffbänder zur farbigen Markierung gibt es transparent und nicht transparent.
  • Sie sind 300 mm lang und 32 mm hoch.
  • Durch Vorstecken eines transparenten Bandes können weiße Karten farbig markiert werden.
  • Mit nicht transparenten Farben können optische Trennungen oder kurzfristige Abdeckungen durchgeführt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Deckstreifen, Farbstreifen, Kunststoffstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
151126
ab € 6,84*
Ähnlich
Ultradex
151125
ab € 6,83*
Ähnlich
Ultradex
151108
ab € 6,83*
Ähnlich
Ultradex
151122
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.