Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signale Dreieck-Form nicht transparent B24xH32mm VE=50 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Signale Dreieck-Form nicht transparent B24xH32mm VE=50 Stück blau
Signale Dreieck-Form nicht transparent B24xH32mm VE=50 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR152726
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     152726
EAN/GTIN:
     4024158012476
Suchbegriffe:
Markiersignale
Markierungssignale
Signale
  • Signale für optische Akzente gibt es in verschiedenen Farben, Formen und in transparent und nicht transparent
  • Sichtbreite 5mm
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
180 mm
Marke:
Ultradex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 10,93*
€ 16,41*
3 Tage
2
€ 8,50*
ab € 11,09*
€ 16,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,41*
€ 19,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,93*
€ 18,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,12*
€ 17,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2186* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.