Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terminzeiger Planrecord Länger 1500mm für Alurahmen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Terminzeiger Planrecord Länger 1500mm für Alurahmen blau
Terminzeiger Planrecord Länger 1500mm für Alurahmen blau
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR153507
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     153507
EAN/GTIN:
     4024158019178
Suchbegriffe:
Streifenstecktafel-Terminanzeiger
Streifenstecktafel-Terminsignale
  • Der Terminanzeiger wird einfach im tafelrahmen eingehängt
  • Zum Anzeigen des/der aktuellen Tages/Woche oder um die Tafel einfach optisch in Spalten einzuteilen. Die Schieber werden oben und unten in den Aluminiumrahmen eingehängt und so kann der senkrechte Gummifaden seitlich verschoben werden. Die farbigen Gummifäden sind für jede Tafelhöhe bis 150 cm individuell einstellbar.
  • Die magnetische Ausführung wird einfach auf der magnethaftenden Fläche angebracht.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
180 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Planrecord, Senkrechtband, Spaltenanzeiger, Terminband, Terminzeiger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,85*
€ 24,19*
2 Tage
9
€ 8,50*
ab € 17,04*
€ 24,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.