Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsfolien mattiert B297xH420mm DIN A3 VE 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Beschriftungsfolien mattiert B297xH420mm DIN A3 VE 5 Stück
Beschriftungsfolien mattiert B297xH420mm DIN A3 VE 5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR312700
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     312700
EAN/GTIN:
     4024158191331
Suchbegriffe:
Beschriftungsfolie
Türschild-Folie
Türschildfolie
beschriftungsfolie a3 matt
  • Beschriftungsfolien für Beschilderung Serie Glasline
  • mattiert für die Beschriftung mit Laser-Drucker geeignet
  • Durch diese speziellen Folien erhalten Ihre Türschilder eine besonders edle Ausstrahlung von satiniertem Glas
Weitere Informationen:
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.35 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
420 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ultradex
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: beschriftungsfolie, beschriftungsfolie matt, Beschriftungsschild, Türbeschriftung, Türschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,14*
€ 28,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,84*
€ 28,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,48*
€ 26,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,93*
€ 24,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,36*
€ 24,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,74*
€ 23,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,14*
€ 19,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.