Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm Serie silver wandabstehend BxH 133x108mm blanko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild 315077
Artikelbild 315077
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR315077
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     315077
EAN/GTIN:
     4024158022475
Suchbegriffe:
Beschriftungsschild
Türbeschriftung
Türschild
  • Geradlinig und dezent wirkt dieses flexible Türschilder-System aus silberfarbig eloxiertem Aluminium
  • Je nach Bedarf stehen Ihnen unterschiedliche Größen, Varianten und Piktogramme zur Auswahl
  • Kinderleicht ist die Montage der Grundelemente
  • Vor unberechtigtem Zugriff schützt eine seitlich versenkbare Sicherungsschraube
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Farbe:
silber
Höhe:
40 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
190 mm
Marke:
Ultradex
Material:
Aluminium
Tiefe:
40 mm
GPSR:
Ultradex Planungsgeräte GmbH, Waldshuter Str., 25, 79713, Bad Säckingen, Deutschland, www.ultradex.com, info@ultradex.com, +49 77617045
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,79*
€ 24,08*
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,71*
€ 26,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.