Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegweiser Serie Skyline 1000x700mm 1x8mm ES-Glas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegweiser Serie Skyline 1000x700mm 1x8mm ES-Glas klar
Wegweiser Serie Skyline 1000x700mm 1x8mm ES-Glas klar
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR322288
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     322288
EAN/GTIN:
     4024158189802
Suchbegriffe:
Glasschild
Wegweiser
glasschild
  • Die Schilder für den Innenbereich bestehen aus je zwei Scheiben kristallklarem gehärtetem Einscheibensicherheitsglas (ESG)
  • Die satinierte Beschriftungsfolie wird zwischen die beiden Scheiben eingelegt und kann selbst beschriftet werden
  • Alle Wegweiser für den Aussenbereich werden auf der Rückseite mittels Klebetext und satinierter Schutzfolie beschriftet
  • Beschriftungsfolien sind nicht im Lieferumfang, bitte separat bestellen
  • Beschriftungsvorlagen finden Sie unter dem Button download
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
auch für den Außenbereich
Breite:
750 mm
Farbe:
silber
Höhe:
40 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1050 mm
Marke:
Ultradex
Material:
Glas
GPSR:
Ultradex Planungsgeräte GmbH, Waldshuter Str., 25, 79713, Bad Säckingen, Deutschland, www.ultradex.com, info@ultradex.com, +49 77617045
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsschild, Türbeschriftung, Türschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,93*
€ 502,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,67*
€ 497,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,48*
€ 463,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,11*
€ 429,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 349,92*
€ 416,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,81*
€ 386,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.