| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR322788 Herst.-Nr.: 322788 EAN/GTIN: 4024158189895 |
| |
|
| | |
| - Die Schilder für den Innenbereich bestehen aus je zwei Scheiben kristallklarem gehärtetem Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Die satinierte Beschriftungsfolie wird zwischen die beiden Scheiben eingelegt und kann selbst beschriftet werden
- Alle Wegweiser für den Aussenbereich werden auf der Rückseite mittels Klebetext und satinierter Schutzfolie beschriftet
- Beschriftungsfolien sind nicht im Lieferumfang, bitte separat bestellen
- Beschriftungsvorlagen finden Sie unter dem Button download
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | für Innenbereich | Breite: | 340 mm | Farbe: | transparent | Höhe: | 40 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 270 mm | Marke: | Ultradex | Material: | Glas |
|
| | |
| | | |
| |