Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandaufhänger für Schiebetafeln 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandaufhänger für Schiebetafeln 30mm
Wandaufhänger für Schiebetafeln 30mm
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR6164
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     6164
EAN/GTIN:
     4024158950037
Suchbegriffe:
Schiebetafelanlage
Schiebetafeln
Schreibtafel
Tafelanlage
  • Zubehör Schiebetafelsystem
  • für den schnellen unkomplizierten Wechsel Ihrer Wandtafel von einem zum anderen Paltz
  • C-Profil mit Winkel
  • Alu-eloxiert
  • 2 Tafelhalter+ 1 Wandprofil 650mm lang
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
650 mm
Marke:
Ultradex
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wandaufhänger, Wandbefestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 80,64*
€ 105,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 81,32*
€ 106,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.