Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilderhaken für Stell- und Trennwandsystem silber stufenlos verstellbar bis 20kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bilderhaken für Stell- und Trennwandsystem silber stufenlos verstellbar bis 20kg
Bilderhaken für Stell- und Trennwandsystem silber stufenlos verstellbar bis 20kg
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR740610
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     740610
EAN/GTIN:
     4024158208350
Suchbegriffe:
Bild-Aufhänger
Bildaufhänger
Bilder-Aufhänger
Bilder-Haken
  • Bilderhaken, silber, stufenlos verstellbar, bis 20kg
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
20 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
60 mm
Marke:
Ultradex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,30*
€ 28,00*
3 Tage
7
€ 8,50*
ab € 20,53*
€ 28,29*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.