Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 467
>
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafeln
>
Stellwände
>
Artikel
Stellwandtafel Acrylglas B1500xH1200xT22mm transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ULTR741000
Hersteller:
Ultradex
Herst.-Nr.:
741000
EAN/GTIN:
4024158022734
Suchbegriffe:
Sichtschutzwand
Stellwand
Trennwand
Möchten Sie eine Besprechungsecke abtrennen, aber trotzdem eine leichte und luftige optische Wirkung erzielen?
Dann sind die Trenn- und Stellwände aus Acrylglas genau das Richtige für Sie
Sie sind standardmäßig in der Variante glasklar erhältich
Sonderanfertigungen z.B. Klebeornamente in Sandstrahloptik sind möglich.
Weitere Informationen:
Eckenfarbe:
grau
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
nein
Marke:
Ultradex
Material:
Glas
Produktbreite:
150 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
transluzent
Tafelfläche:
Glas
... >
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafeln
>
Stellwände
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,96*
€ 900,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,29*
€ 888,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,90*
€ 863,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,78*
€ 810,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 660,34*
€ 785,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,12*
€ 762,93
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter f. Tafelklemme z.Wandbefestigung Aluminium eloxiert, VE 2 Stück
Ultradex
740850
ab € 19,83*
Zubehör
Aluminium-Tafelklemme für 40mm Standrohr 740100
Ultradex
740800
ab € 28,14*
Zubehör
Aluminium-Topperrohr, eloxiert H300mm, Ø 40mm, silber
Ultradex
745600
ab € 39,45*
Zubehör
Aluminium-Topperrohr, eloxiert H500mm, Ø 40mm, silber
Ultradex
745700
ab € 47,60*
Zubehör
Aluminium-Topperrohr, eloxiert H700mm, Ø 40mm, silber
Ultradex
745800
ab € 55,37*
Zubehör
Aluminiumstandrohr, eloxiert H2000mm, Ø 40x2mm, silberfarbig
Ultradex
740100
ab € 66,97*
Zubehör
Bilderhaken für Stell-u.Trennwandsystem stufenlos verstellbar
Ultradex
740605
ab € 10,72*
Zubehör
Bilderhaken für Stell-u.Trennwandsystem stufenlos verstellbar
Ultradex
740610
ab € 20,29*
Zubehör
Bilderhaken für Stellwandsystem beids. Fb:silber,stufenlos verstellbar,2x20kg
Ultradex
740611
ab € 38,15*
Zubehör
Dekohalter für Stell-u.Trennwandsystem silber, VPE 2 Stück
Ultradex
740600
ab € 5,52*
Zubehör
Design-Tafelklemmen VPE 2 Stk silberfarbig eloxiertes Aluminium
Ultradex
740820
ab € 29,39*
Zubehör
große Lenkrollen für schweren Stabfuß 2 freilaufende und 2 gebremste Rollen
Ultradex
740500-2
ab € 196,60*
Zubehör
Kleiner Tellerfuss lackiert Ø 120x6mm, Gewicht 0,55kg, RAL 9006
Ultradex
740910
ab € 48,37*
Zubehör
Schnellverschluss Standard mit Schnellverschluss, VPE 2 St
Ultradex
740800F
ab € 43,99*
Zubehör
Stabfuss L650xT8mm, RAL9006 silber, 2 kg
Ultradex
740500
ab € 42,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen