Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel beidseitig Filz B1500xH1200xT22mm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stellwandtafel beidseitig Filz B1500xH1200xT22mm orange
Stellwandtafel beidseitig Filz B1500xH1200xT22mm orange
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR741041
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     741041
EAN/GTIN:
     4024158219721
Suchbegriffe:
Filztafel
Pintafel
Textiltafel
  • Die Pinnwände sind mit Filz bespannt
  • Der Kern besteht aus einer Weichfaserplatte, so dass sich die Pinnnadeln problemlos hineinstecken und herausziehen lassen
  • Eingefasst werden die Tafeln mit einem silberfarbig eloxierten Alurahmen
  • Die Tafeln sind in verschiedenen Maßen und Farben lieferbar
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Eckenfarbe:
grau
Höhe:
1200 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
nein
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
150 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
orange
Tafelfläche:
Textil
Tiefe:
22 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 316,33*
€ 384,09*
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 339,81*
€ 436,01*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,01*
€ 518,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,38*
€ 503,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,10*
€ 457,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,29*
€ 433,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 353,66*
€ 420,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,81*
€ 404,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.