Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel schwer entflammbar beiseitig Filz B1200xH900xT22mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stellwandtafel schwer entflammbar beiseitig Filz B1200xH900xT22mm blau
Stellwandtafel schwer entflammbar beiseitig Filz B1200xH900xT22mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR74109107
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     74109107
EAN/GTIN:
     4024158544908
Suchbegriffe:
Filztafel
Pintafel
Stellwandelement
Stellwandtafel
  • Pinntafel Filz
  • schwer entflammbar
  • B1 Tafelkern aus hochwertiger PU-Leichtbauplatte
  • vollflächig verklebt mit strapazierfähigem Filztuch
  • leichtes Einstechen der Nadeln
  • Aluminiumrahmen silberfarbig eloxiert
  • abgerundete graue Kunststoffecken
  • im Hoch- oder Querformat montierbar
  • Materialausführung entspricht DIN EN13501-1 / B-s2, d0
  • schwer entflammbar
  • zweiseitig ohne Wandaufhängung
  • zur Nutzung als Stellwand müssen Standrohre, Klemmen und Füße zusätzlich bestellt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
90 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminiuum
Tafelfarbe:
blau
Tafelfläche:
Textil
Tiefe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Tafelelement, Textiltafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 8,50*
ab € 277,51*
€ 339,78*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 299,25*
€ 381,17*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,17*
€ 453,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,06*
€ 437,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,50*
€ 404,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,00*
€ 384,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 313,65*
€ 373,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,25*
€ 356,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
8485
ab € 15,70*
Sonstiges
Ultradex
7411
ab € 274,81*
Sonstiges
Ultradex
7410
ab € 345,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.