Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumleiste B1450xT45mm silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumleiste B1450xT45mm silber eloxiert
Aluminiumleiste B1450xT45mm silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR741300
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     741300
EAN/GTIN:
     4024158039053
Suchbegriffe:
Ablageboden
Abschlussleiste
Stellwand
  • Aluminium-Winkelleiste, damit Sie mehrer Prospekte usw. in der Prospektablage unterbringen können.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
60 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1500 mm
Marke:
Ultradex
Tiefe:
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
741350
ab € 43,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.