Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragetasche für 3 Grundtafeln 2000x900mm BxH2050x950mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tragetasche für 3 Grundtafeln 2000x900mm BxH2050x950mm blau
Tragetasche für 3 Grundtafeln 2000x900mm BxH2050x950mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR743802
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     743802
EAN/GTIN:
     4024158040394
Suchbegriffe:
Moderatorentragetasche
Stellwand
Tafeltasche
Tragetasche
  • Die Tragetaschen sind für 1-3 Tafeln ausgelegt und bestehen aus wasserabweisendem, strapazierfähigem Stoff
  • Sie haben zwei stirnseitige Tragegriffe
  • Klettverschlüsse an allen offfenen Seiten sorgen für ein einfaches, schnelles und sicheres Handling.
Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
100 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
400 mm
Marke:
Ultradex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 149,10*
€ 189,72*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 212,29*
€ 281,84*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,84*
€ 335,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,06*
€ 332,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,74*
€ 299,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,95*
€ 277,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 225,73*
€ 268,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.