Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel beidseitig Filz B2000xH900xT22mm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stellwandtafel beidseitig Filz B2000xH900xT22mm orange
Stellwandtafel beidseitig Filz B2000xH900xT22mm orange
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR745041
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     745041
EAN/GTIN:
     4024158236483
Suchbegriffe:
Filztafel
Pintafel
Textiltafel
  • Die Pinnwände sind mit Filz bespannt
  • Der Kern besteht aus einer Weichfaserplatte, so dass sich die Pinnnadeln problemlos hineinstecken und herausziehen lassen
  • Eingefasst werden die Tafeln mit einem silberfarbig eloxierten Alurahmen
  • Die Tafeln sind in verschiedenen Maßen und Farben lieferbar
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Eckenfarbe:
grau
Höhe:
900 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
nein
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
200 cm
Produkthöhe:
90 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
orange
Tafelfläche:
Textil
Tiefe:
22 mm
GPSR:
Ultradex Planungsgeräte GmbH, Waldshuter Str., 25, 79713, Bad Säckingen, Deutschland, www.ultradex.com, info@ultradex.com, +49 77617045
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 341,51*
€ 413,41*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 365,06*
€ 465,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,16*
€ 553,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,78*
€ 540,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,75*
€ 484,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,29*
€ 460,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 375,93*
€ 447,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,06*
€ 434,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.