Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR745911 Herst.-Nr.: 745911 EAN/GTIN: 4024158087740 |
| |
|
| | |
| - Exklusive Stoffoberfläche
- Repräsentativ, sicher und praktisch zugleich.
- Beidseitig hochwertiger, strapazier- und pinnfähiger Textilbezug
- silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken
- im Hoch- oder Querformat montierbar.
- Zu der Tafel müssen noch Standrohre, Standfüße und Klemmen bestellt werden
- zu jeder Tafel werden 4 Klemmen (2 Packungen) benötigt
- Montagewerkzeug wird mitgeliefert.
Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Marke: | Ultradex | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 150 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | anthrazit | Tafelfläche: | Textil | Tiefe: | 22 mm | GPSR: | Ultradex Planungsgeräte GmbH, Waldshuter Str., 25, 79713, Bad Säckingen, Deutschland, www.ultradex.com, info@ultradex.com, +49 77617045 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |