Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel exclusiv Textil B1200xH2000xT22mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stellwandtafel exclusiv Textil B1200xH2000xT22mm blau
Stellwandtafel exclusiv Textil B1200xH2000xT22mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR745923
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     745923
EAN/GTIN:
     4024158087610
Suchbegriffe:
Bürostellwand
Informationswand
Raumteiler
Stelltafel
  • Exklusive Stoffoberfläche
  • Repräsentativ, sicher und praktisch zugleich.
  • Beidseitig hochwertiger, strapazier- und pinnfähiger Textilbezug
  • silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken
  • im Hoch- oder Querformat montierbar.
  • Zu der Tafel müssen noch Standrohre, Standfüße und Klemmen bestellt werden
  • zu jeder Tafel werden 4 Klemmen (2 Packungen) benötigt
  • Montagewerkzeug wird mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Farbe:
blau
Importdatum:
21.01.2020
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
200 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
blau
Tafelfläche:
Textil
Tiefe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Stellwand, Trennwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 770,94*
€ 829,43*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 976,48*
€ 1.114,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,10*
€ 1.325,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,22*
€ 1.319,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,29*
€ 1.286,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,66*
€ 1.220,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 994,51*
€ 1.183,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,48*
€ 1.162,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
8485
ab € 15,63*
Sonstiges
Ultradex
7411
ab € 273,52*
Sonstiges
Ultradex
7410
ab € 345,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.