Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infosäule Whiteboard 260x1000mm magnetsisch beschreibbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infosäule Whiteboard 260x1000mm magnetsisch beschreibbar
Infosäule Whiteboard 260x1000mm magnetsisch beschreibbar
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR747200
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     747200
EAN/GTIN:
     4024158818320
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
  • Bodenständer Infosäule
  • Infotafel, B 260 x H 1000 x T 22 mm
  • mit beidseitiger weisser, magnethaftender und mit Whiteboardmarkern beschreibbarer Tafeloberfläche
  • nutzbare Fläche: 225 x 965 mm
  • silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken
  • Ständer, bestehend aus Tellerfuß 400 mm, Standrohr und Tafelklemmen
  • Geeignet für den idealen Einsatz in der Produktion, im Eingangsbereich etc.
  • Lieferung ohne magnetische Symbole.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
14.5 kg
Eckenfarbe:
grau
magnethaftend:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
25 cm
Produkthöhe:
100 cm
Rahmenfarbe:
silber
Tafelfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, infostand, Infosäule, Whiteboardständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 219,44*
€ 272,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 222,01*
€ 275,36*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 220,25*
€ 290,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,67*
€ 324,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,31*
€ 322,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,53*
€ 312,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,64*
€ 294,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 247,63*
€ 294,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
889005
ab € 29,04*
Sonstiges
Ultradex
1355
ab € 21,61*
Sonstiges
Ultradex
8332N
ab € 41,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.