Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 467
>
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafeln
>
Stellwände
>
Artikel
Stellwandtafel Whiteboard beidseitig Emaille B2000xH900xT22mm anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Ultradex
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ULTR749831
Hersteller:
Ultradex
Herst.-Nr.:
749831
EAN/GTIN:
4024158064451
Suchbegriffe:
Bürostellwand
Informationswand
Raumteiler
Stelltafel
Beidseitig anthrazit, magnethaftende und beschreibbare Emaille-Oberfläche. Kratzfest, säure- und lösemittelbeständig
silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken
im Hoch- oder Querformat montierbar
Zu der Tafel müssen noch Standrohre, Standfüße und Klemmen bestellt werden
zu jeder Tafel werden 4 Klemmen (2 Packungen) benötigt
Montagewerkzeug wird mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
magnethaftend:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
200 cm
Produkthöhe:
90 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
anthrazit
Tafelfläche:
Whiteboard
Tiefe:
22 mm
... >
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafeln
>
Stellwände
Weitere Suchbegriffe:
Stellwand
,
Trennwand
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2567
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 599,21*
€ 670,42*
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 626,23*
€ 735,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,34*
€ 875,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,43*
€ 854,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,57*
€ 836,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,47*
€ 789,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 643,55*
€ 765,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,23*
€ 745,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Haltemagnete, rund Ø 20mm, farbig sortiert, VPE 10 Stück
Ultradex
844199
ab € 1,69*
Sonstiges
Magnetisches Band, Farbe 01 grün, 100cm lang, 5mm breit, 1mm stark
Ultradex
838101
ab € 5,71*
Sonstiges
Magnetisches Symbol Smily Ø20mm,05 rot, traurig, VPE 12 Stück
Ultradex
840020-05
ab € 11,12*
Sonstiges
Magnetisches Symbol Smily Ø20mm,13 grün, fröhlich, VPE 12 Stück
Ultradex
840020-13
ab € 11,19*
Sonstiges
Magnetisches Symbol Smily Ø20mm,15 gelb, neutral, VPE 12 Stück
Ultradex
840020-15
ab € 11,18*
Sonstiges
Stellwandtafelzubehör-Set mit Stabfüßen
Ultradex
7411
ab € 274,81*
Sonstiges
Stellwandtafelzubehör-Set mit Tellerfüßen
Ultradex
7410
ab € 345,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen