Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotafel unbrennbar B1200xH1200xT22mm Edelstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infotafel unbrennbar B1200xH1200xT22mm Edelstahl blank
Infotafel unbrennbar B1200xH1200xT22mm Edelstahl blank
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR790713
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     790713
EAN/GTIN:
     4024158773483
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
  • Ultradex Brandschutz A1
  • Stellwandtafel
  • beidseitig mit blanker, magnethaftender und pinnfähiger Edelstahl-Lochblech-Oberfläche in Kassettenbauweise
  • Rahmen und Ecken aus silberfarbig eloxiertem Aluminium
  • mit 4 abhebesicheren, sichtbaren Tafelaufhängern für Wandmontage
  • Im Hoch- oder Querformat montierbar
  • zur Nutzung als Stellwandtafel müssen die Standrohre, Klemmen und Füße zusätzlich bestellt werden
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
beidseitig verwendbar:
ja
Besonderheiten:
unbrennbar
Eckenfarbe:
grau
Importdatum:
21.01.2020
magnethaftend:
ja
Marke:
Ultradex
Material:
Metall
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
silber
Tafelfläche:
Metalltafel
Tiefe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, aushangtafel, Emailletafel, Metalltafel, Schreibtafel, Tafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, WhiteboardTafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 1.242,12*
€ 1.285,99*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.277,05*
€ 1.404,29*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.404,29*
€ 1.671,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.399,13*
€ 1.664,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.375,18*
€ 1.636,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.317,25*
€ 1.567,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.277,05*
€ 1.519,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
806050
ab € 19,66*
Sonstiges
Ultradex
8485
ab € 15,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.