Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasmagnetboard 110x30cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasmagnetboard 110x30cm weiß
Glasmagnetboard 110x30cm weiß
Glasmagnetboard 110x30cm weiß
Glasmagnetboard 110x30cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR806063
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     806063
EAN/GTIN:
     4024158249322
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
glas whiteboard
  • Wandtafel Glasmagnetboard
  • magnethaftend (nur für Kraftmagnete geeignet)
  • lose beigelegte Wandaufhängung, Ablageleiste und Deko-Kreide-Marker
  • Das Glasmagnetboard kann optional idividuell bedruck werden, bitte fordern Sie dafür ein idividuelles Angebot an.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
110 cm
Produkthöhe:
30 cm
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Glas
Tiefe:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: board, Glas, Glas-Magnetbord, Glas-Magnettafel, Glasmagnetboard, GlasMagnetbord, GlasMagnettafel, Glastafel, Magnet, Magnet-board, Magnetafel, Magnetboard, Magnetboards, Magnetbord, Magnetische, MagnetPinwand, Magnettafel, Magnetwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 309,38*
€ 383,49*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 333,43*
€ 437,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,09*
€ 520,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,91*
€ 502,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,27*
€ 446,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,97*
€ 423,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 345,58*
€ 411,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,43*
€ 396,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
845858N
ab € 4,47*
Sonstiges
Ultradex
806050
ab € 19,66*
Sonstiges
Ultradex
8339
ab € 5,57*
Sonstiges
Ultradex
8458N99
ab € 26,61*
Sonstiges
Ultradex
8458N11
ab € 17,86*
Sonstiges
Ultradex
8338
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.