Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetisches Band 1000x5mmx1mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetisches Band 1000x5mmx1mm weiß
Magnetisches Band 1000x5mmx1mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR838108
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     838108
EAN/GTIN:
     4024158015118
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
  • Magnetisches Band zum Markieren und Kennzeichnen
  • Höhe 5mm
  • Länge 1000mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
5 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1000 mm
Marke:
Ultradex
Packungsinhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: magnetband weiß, magnetband, Magnet, Markierungsband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,77*
€ 8,76*
2 Tage
19
€ 8,50*
ab € 5,89*
€ 8,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.