Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR844605 Herst.-Nr.: 844605 EAN/GTIN: 4024158015859 |
| |
|
| | |
| - Magnetische Abschnitte zum Markieren und Kennzeichnen
- Format 60 x 9 mm
- Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 60 mm | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Höhe: | 9 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Ultradex | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abschnitt, Magnet, Magnetband, Magnetsymbol, Markierungsband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,67* | € 11,54* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 7,78* | € 11,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,767* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|