Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschiene magnetisch 420x50mm VE=1 Stück blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteckschiene magnetisch 420x50mm VE=1 Stück blau
Einsteckschiene magnetisch 420x50mm VE=1 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR844807
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     844807
EAN/GTIN:
     4024158031705
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
  • Magnetische Schienen zur Aufnahme von Einsteckkarten in verschiedenen Farben lieferbar
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
420 mm
Marke:
Ultradex
Weitere Suchbegriffe: Magnetwandleiste, ultradex magnetleisten, magnet c-profil, Beschriftungsleiste, Beschriftungsschiene, Einsteckschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
844800
ab € 7,79*
Ähnlich
Ultradex
844802
ab € 9,71*
Ähnlich
Ultradex
844801
ab € 9,74*
Ähnlich
Ultradex
844805
ab € 9,74*
Ähnlich
Ultradex
844808
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.