Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkarten für 50mm Einsteckschiene 420x46mm zitrone VE=6 Streifen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckkarten für 50mm Einsteckschiene 420x46mm zitrone VE=6 Streifen
Einsteckkarten für 50mm Einsteckschiene 420x46mm zitrone VE=6 Streifen
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR844915
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     844915
EAN/GTIN:
     4024158016498
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
einsteckkarte magnet c-profil
  • Einsteckkarten für magnetische Schienen vorperforiert
  • Beschriftung per Hand oder Schreibmaschine
  • Beschriftung per Drucker ist nur bedingt möglich!
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
zitrone
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
420 mm
Marke:
Ultradex
Material:
Karton
Packungsinhalt:
6 Streifen
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungskarte, Einsteckkarten, Einsteckschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,35*
€ 5,49*
3 Tage
11
€ 8,50*
ab € 3,44*
€ 5,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,55834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.