Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR845115 Herst.-Nr.: 845115 EAN/GTIN: 4024158016245 |
| |
|
| | |
| - Magnetisches Band zum Markieren und Kennzeichnen
- Höhe 50mm
- Länge 250mm
- Packung mit 4 Bändern
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Farbname: | zitrone | Höhe: | 50 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 250 mm | Marke: | Ultradex | Packungsinhalt: | 4 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magnetband, Magnet, Markierungsband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 27,65* | € 38,38* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 28,06* | € 38,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,9125* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|