Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetisches Band 250x50x2mm VE=4 Stück lind


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnetisches Band 250x50x2mm VE=4 Stück lind
Magnetisches Band 250x50x2mm VE=4 Stück lind
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR845116
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     845116
EAN/GTIN:
     4024158016252
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
  • Magnetisches Band zum Markieren und Kennzeichnen
  • Höhe 50mm
  • Länge 250mm
  • Packung mit 4 Bändern
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrün
Farbname:
lind
Höhe:
50 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
250 mm
Marke:
Ultradex
Packungsinhalt:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: magnetband beschriftbar, magnetband, ultradex magnetband, Magnet, Markierungsband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,72*
€ 38,46*
3 Tage
6
€ 8,50*
ab € 28,08*
€ 38,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,46*
€ 45,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,90*
€ 45,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,96*
€ 42,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,40*
€ 40,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,13*
€ 39,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,12*
€ 39,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,72*
€ 32,99
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.